• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK čelní torusová fréza HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 4mm

Artiklové číslo: 206263 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h9 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 2,5 mm
Celková délka L 85 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Úhel šroubovice 15 stupně
Nepodepřená délka A 24 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída h9
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub fz 0,06 mm
Mokré minimální vhodný
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,25 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 6
Délka stopky LS 58,2 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Stirntorusfräser HPC
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 3,6 mm
Tvar krku kónické
Průměr hrdla max. D1 max 3,95
Typ frézy ISO Torusová stopková fréza
Úhel nastavení 10,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 3
Režim programování 0,5 mm
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P,M
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 24 mm
Funkční délka 31,5 mm
Otáčky max. 45 000 min-1
Hmotnost 28 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Kopírovací frézování; Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek zelená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206263 4
EAN / GTIN 4062406279868
Číslo výrobce 206263 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
135
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Speciální geometrie čelních břitů pro řádkové frézování s velmi vysokými posuvy.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.

Použití:

Pro kopírovací a řádkové frézování při komplexním obrábění v podmínkách HPC / HSC.
Díky speciální strategii frézování jsou možné velmi velké úběry při obrábění.

Poznámka:

Nástroje lze přebrousit.
S konicky stoupajícím čelním uvolněním, aby byla zajištěna stabilita při dlouhém vyložení.