• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise en bout torique carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 4mm

Réf.: 206263 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h9 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit fraises de mouliste
revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Diamètre des dents Dc 4 mm
Longueur de coupe Lc 2,5 mm
Longueur totale L 85 mm
Diamètre corps DS 6 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Angle d’hélice 15 degrés
Longueur de col A 24 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Classe de tolérance h9
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance par dent fz 0,06 mm
Av. arrosage min. adaptée
Profondeur de coupe max., chanfreinage 0,25 mm
Av. arrosage max. adaptée
Largeur de passe max. ae 1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 6
Longueur queue LS 58,2 mm
type de queue HA
Air moyennement adaptée
lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Stirntorusfräser HPC
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 3,6 mm
Forme du collet conique
Diamètre de col max. D1 max 3,95
Type de fraise ISO fraise torique
Angle d’attaque 10,5
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Tolérance contour de rayon ±0,01
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Nombre de goujures 3
Rayon de programmation 0,5 mm
Avance par dent en acier < 900 N/mm2
groupe d’usinage, spécifique au fabricant P,M
groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
groupe d’applications d’outillage N
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur utile L1 24 mm
Longueur fonctionnelle 31,5 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 28 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 206263 4
EAN / GTIN 4062406279868
Réf. fabricant 206263 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
135
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Coupe au centre spéciale pour le fraisage à coupes parallèles avec avances très élevées.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,01 mm.

Utilisation:

Pour le copiage et le fraisage à coupes parallèles durant l'usinage intégral dans des conditions HPC / HSC.
L’application de stratégies de fraisage spéciales permet d’atteindre des volumes de copeaux très élevés.

Remarque(s):

Outils réaffûtables.
Avec dégagement à conicité croissante afin de garantir la stabilité en cas de porte-à-faux long.