{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 15 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Maat ap max | 0,25 mm | |
Programmeerradius | 0,5 mm | |
Snijlengte Lc | 2,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 24 mm | |
minimale schachtvrijloop-⌀ D5 | 3,6 mm | |
maximale schachtvrijloop-⌀ D6 | 3,95 mm | |
Totale lengte L | 85 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Instelhoek κ | 10,5 graden | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206263 4 | |
EAN/GTIN | 4062406279868 | |
Nummer fabrikant | 206263 4 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |