{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Fréza na zápustky
|
|
| Povlak |
TiAlN
|
|
| Průměr břitu Dc |
1,5 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany Lc |
1,5 mm
|
|
| Celková délka L |
50 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
4 mm
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
2
|
|
| Úhel šroubovice |
30 stupně
|
|
| Nepodepřená délka A |
3 mm
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Mokré minimální |
omezené použití
|
|
| Posuv na zub při lemování fz |
0,02 mm
|
|
| Mokré maximální |
omezené použití
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00400105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
4 mm
|
|
| Suché obrábění |
vhodný
|
|
| Třída tolerance upínače |
h5
|
|
| Délka stopky LS |
39 mm
|
|
| Posuv na zub při kopírovacím frézování fz |
0,02 mm
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Vzduch |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
Diabolo
|
|
| Označení výrobce |
GARANT Diabolo VHM-Torusfräser
|
|
| Tolerance průměru břitu |
tolerance výrobce
|
|
| Horní odchylka |
0 mm
|
|
| Spodní odchylka |
-0,005 mm
|
|
| Uvolňovací průměr D1 |
1,44 mm
|
|
| Typ frézy ISO |
Torusová stopková fréza
|
|
| Přechodový úhel α |
16 stupně
|
|
| Počet účinných břitů (přední strana) Z |
2
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Roh / hrana |
1
|
|
| Rohové provedení |
Jako rádius
|
|
| Rohový rádius R |
0,5 mm
|
|
| Směr přistavení |
Horizontální, šikmý a vertikální
|
|
| Počet upínacích drážek |
2
|
|
| Posuv na zub v |
ocel < 65 HRC
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Skupina použití nástroje |
H
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Horní rozměr jmenovitého průměru |
0 mm
|
|
| Jmenovitý průměr dolní rozměr |
-0,005 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
3 mm
|
|
| Funkční délka |
3 mm
|
|
| Otáčky max. |
45 000 min-1
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Postupy obrábění |
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO); Válcové frézy (FWA)
|
|
| Barevný kroužek |
červená
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Faktor korekce fz |
1,25
|
| Katalogové číslo | 206159 1,5X3 | |
| EAN / GTIN | 4045197932112 | |
| Číslo výrobce | 206159 1,5X3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |