• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo R1 0,5, TiAlN, ⌀ DC × L1: 1,5X3mm

Réf.: 206159 1,5X3
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
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC × L1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit fraise à dresser
Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Diamètre des dents Dc 1,5 mm
Longueur de coupe Lc 1,5 mm
Longueur totale L 50 mm
Diamètre de queue DS 4 mm
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Angle d’hélice 30 degré
Profondeur de coupe max. L2 0,075 mm; 0,15 mm
Longueur de col A 11 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00400105
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0040 mm
Longueur queue LS 39 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,005 mm
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Diabolo
Référence fabricant GARANT Diabolo VHM-Torusfräser
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Diamètre de positionnement libre D1 1,44 mm
longueur tête L3 1,5 mm
Type de fraise ISO L
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 15 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 2
Sens de l’hélice droite
dynamique 30 mm
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Rayon d’angle R 0,5 mm
Pas des arêtes de coupe identique
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Dimension supérieure du diamètre nominal 0 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal -0,005 mm
Longueur fonctionnelle 3 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 6 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage fraisage circulaire (FZI); fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO); fraisage de trous oblongs (fraisage de rainures de clavettes) (FNB); fraisage par génération (FWA); fraisage à profil constant (FPR); rainurage (FNU)
Bague de couleur rouge
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,01 mm

Identification et classification

Référence article 206159 1,5X3
EAN / GTIN 4045197932112
Réf. fabricant 206159 1,5X3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
190
Acier < 1400 N/mm²
P
170
Acier < 50 HRC
H
120
Acier < 55 HRC
H
100
Acier < 60 HRC
H
72
Acier < 65 HRC
H
55
Acier < 67 HRC
H
50
Acier < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo:
Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur hautes performances.
Egalement idéales pour l'usinage de cuivre électrolytique.
Dépouille double pour un usinage dur de haute précision.
Angle d'épaulement α = 16°.
Tolérances:
  • Rayon de coupe : R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de positionnement libre: D1 = 0 / -0,01 mm.

Remarque(s):

En cas d'augmentation de la longueur de col de l'outil, réduire la valeur ap!
Valeurs pour:
Dressage: ap = 0,1 × D × ap corr
Copiage: ap = 0,05 × D × ap corr
Pour calculer la vitesse d'avance vf, utiliser la vitesse de rotation réelle (généralement maximale) de la machine! Par ex: vf = 18000 [tr/min]× fz [mm/dent]× z