• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK torusová fréza GARANT Diabolo R1 0,5, TiAlN, ⌀ DC × L1: 2X30mm

Artiklové číslo: 206159 2X30
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC × L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 2 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 2 mm
Celková délka L 70 mm
Průměr hřídele DS 4 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 30 stupně
Nepodepřená délka A 30 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,025 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,035 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,07 mm
Mokré maximální omezené použití
Šířka záběru max. ae 0,1×D; 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h5
Délka stopky LS 32 mm
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz 0,025 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Torusfräser
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Horní odchylka 0 mm
Spodní odchylka -0,005 mm
Uvolňovací průměr D1 1,91 mm
Typ frézy ISO Torusová stopková fréza
Přechodový úhel α 16 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 0,5 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Posuv na zub v Ocel < 65 HRC
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje H
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,005 mm
Užitná délka L1 30 mm
Funkční délka 30 mm
Otáčky max. 22 000 min-1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Profilové frézy (FPR); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek červená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206159 2X30
EAN / GTIN 4045197935670
Číslo výrobce 206159 2X30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel > 50 HRC
H
120
Ocel < 55 HRC
H
100
Ocel < 60 HRC
H
72
Ocel < 65 HRC
H
55
Ocel < 67 HRC
H
50
Ocel > 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, povlak a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů.
Vhodné také pro obrábění elektrolytické mědi.
Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus pro vysoce precizní obrábění tvrdých materiálů.
Úhel odsazení α = 16°.
Tolerance:
  • Poloměr břitu: R1 = ±0,0025 mm.
  • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
Hodnoty pro:
Obvodové frézování: ap = 0,1 × D × ap korr
Kopírování: ap = 0,05 × D × ap korr
Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! Např: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z