3-ramenný stahovák ok s výkyvnými, výškově nastavitelnými čelistmi Samostředicí stahováky, šířka upnutí až 100 mm, hloubka upnutí 100 mm.

Artiklové číslo: 206-00
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozpětí vnější min. 0 mm
Rozpětí vnější max. 100 mm
Hloubka upnutí min. 0 mm
Hloubka upnutí max. 100 mm
Maximální krouticí moment 50 Nm
Počet háků 3
Druh produktu Tříramenný stahovák
Materiál ocel
Samostředicí ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 206-00
EAN / GTIN 4021176029158
Číslo výrobce 206-00
L-číslo L80010 1353
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tříramenný stahovák pro velké zatížení s výkyvnými a výškově nastavitelnými stahovacími nohami se používá k centrování velkých ložisek, ozubených kol a disků všech standardních velikostí pro řemeslníky, dílny a průmysl. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Výkyvné stahovací nohy se přizpůsobí každé montážní situaci a díky nastavitelné hloubce upnutí je lze použít univerzálně. Tvar drápů se liší v závislosti na provedení. Tříramenná konstrukce zaručuje rovnoměrné rozložení zatížení, a tím obzvláště bezpečné uchopení vytahovaného dílu.
  • Výškově nastavitelné čelisti stahováku pro přizpůsobení hloubky upnutí
  • Oscilační čelisti stahováku nabízejí širokou škálu možností nastavení

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 130 mm
  • Celková šířka [palce]: 5 1/8
  • Celková hloubka [mm]: 130 mm
  • Celková hloubka [palec]: 5 1/8
  • Celková výška [mm]: 130 mm
  • Celková výška [palec]: 5 1/8
  • Obor: Pohonná technika, motorová vozidla, užitková vozidla, kuličková ložiska, elektrotechnika, průmysl, železnice, stavba lodí.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 13 mm
  • Velikost závitu: M12 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 3 7/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 5/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 100 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 100 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 3 7/8
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 2 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/16
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 14 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 9/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 12 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1/2
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 27 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1 1/16
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 7,5 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/4
  • max. Krouticí moment [Nm]: 50 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 36,88
  • max. Tahová síla [kN]: 35 kN
  • max. Tahová síla [t]: 3,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 3,86
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 0 mm - 100 mm
  • Počet nastavení hloubky upnutí: 2

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku