• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

3-armiger Extractor de correas con oscilante, patas de extractor altura ajustable, hasta 100 mm Spannweite, 100 mm profund. de suj.

Número de artículo: 206-00
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Envergadura exterior mín. 0 mm
Envergadura exterior máx. 100 mm
Profundidad de sujeción mín. 0 mm
Profundidad de sujeción máx. 100 mm
Par máx. 50 Nm
Cantidad de ganchos 3
Tipo de producto Extractor de tres brazos
Material acero
Autocentrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 206-00
EAN / GTIN 4021176029158
Número del fabricante 206-00
Número L L80010 1353
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de correas pesado, de 3 brazos, con patas de tracción oscilantes y ajustables en altura, se utiliza para la extracción centrada de grandes rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. Esto permite liberar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible externamente. Las patas de tracción oscilantes se adaptan a cada situación de montaje y, gracias a la posibilidad de ajustar la profundidad de sujeción, son de uso universal. Dependiendo de la ejecución, la forma de las garras varía. La estructura de 3 brazos garantiza una distribución de carga uniforme y, por lo tanto, un soporte especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • Brazos extractores ajustables para la adaptación individual de la profundidad de agarre
  • Las patas de extracción oscilantes ofrecen múltiples posibilidades de ajuste.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 130 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 5 1/8
  • Profundidad total [mm]: 130 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 5 1/8
  • Altura total [mm]: 130 mm
  • Altura total [pulgadas]: 5 1/8
  • Anchura entre planos [mm]: 13 mm
  • Dimensión del hilo: M12 x 1,5
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 3 7/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 5/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 100 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 100 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 3 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 2 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 14 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 9/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 12 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1/2
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 27 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 1/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 7,5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/4
  • Par máx. [Nm]: 50 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 36.88
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 35 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 3,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 3.86
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 100 mm
  • Número de ajuste de la profundidad de sujeción: 2
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados