• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

Artiklové číslo: 203618 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
6
Průměr břitu Dc
25 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
45 mm
Celková délka L
125 mm
Průměr hřídele DS
25 mm
Úhel šroubovice
45 stupně
Toleranční třída
h10
Řezný materiál
TK
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,107 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování
45 mm
Mokré maximální
vhodný
Šířka záběru max. ae
0,1×D
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL02500105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
25 mm
Suché obrábění
vhodný
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Provedení stopky
HA
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Fräser
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Roh / hrana
1
Úhel rohového zkosení
90 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
N
Směr přistavení
horizontální
Počet upínacích drážek
6
Posuv na zub v
ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
H (tvrdé materiály); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIALN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Hmotnost
800 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25
Hloubka řezu min.
0,01 mm
Hloubka řezu použití
Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203618 25
EAN / GTIN 4045197958938
Číslo výrobce 203618 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
70
Ocel < 60 HRC
H
60
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro operace dokončování. Speciální geometrie pro optimální odvod třísek. Pro obvodové frézování při dokončování. Velmi stabilní provedení díky zesílenému jádru.