• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TK fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm

Artiklové číslo: 203320 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 50 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 18 mm
Celková délka L 62 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 55 HRC 0,023 mm
Barevný kroužek červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203320 6
EAN / GTIN 4045197119148
Číslo výrobce 203320 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
95
Ocel < 1400 N/mm
P
85
Ocel > 50 HRC
H
75
Ocel < 55 HRC
H
65
Ocel < 60 HRC
H
50
Ocel < 65 HRC
H
30
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a geometrie k frézování tvrdých materiálů, bez dynamického stoupání šroubovice.

Použití:

Pro obvodové frézování při dokončování.
(Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu.)