{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Alu | |
| Référence fabricant | GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01200105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0120 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h$06 | |
| Diamètre de queue DS | 12 mm | |
| Longueur de queue LS | 50,3 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | N | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| diamètre des dents Dc | 12 mm | |
| tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| classe de tolérance | h6 | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 11,5 mm | |
| longueur de coupe Lc | 63 mm | |
| longueur tête L3 | 63 mm | |
| Type de fraise ISO | J | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 7 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 7 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 40 degré | |
| dynamique | 40 mm | |
| nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| angles | arêtes vives | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| direction de l’approche | position horizontale | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 72 mm | |
| Longueur totale L | 119 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 72 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
| Poids | 188 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | Dressage; fraisage circulaire | |
| Bague de couleur | jaune | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,25 |
| Référence article | 203215 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263100447 | |
| Réf. fabricant | 203215 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |