TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Artiklové číslo: 203106 8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0080 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 8 mm
Délka stopky 37 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 6 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,009 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P,M,K
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje NR
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALCRN
Povlak AlCrN
Průměr břitu 8 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída f8
Průměr krku 7,8 mm
Délka břitu, řezné hrany 24 mm
Délka hlavy 24 mm
Délka ramena 30 mm
Typ frézy ISO G
Zadní úhel podbroušení 37 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 7
Počet účinných břitů, přední strana 7
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 37 stupeň
Stoupání šroubovice 33,35 mm
Počet rohových verzí 2
Roh / hrana 1; 2
Šířka rohového zkosení 0,16 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 30,68 stupeň
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 31 mm
Užitná délka 30 mm
Celková délka 68 mm
Funkční délka 68 mm
Hmotnost 77 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění TPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,16 mm
Hloubka řezu max. 24 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203106 8
EAN / GTIN 4069515013246
Číslo výrobce 203106 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou roztečí břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultra jemným zrnem. Přesazený dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

ae max= 0,07×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014 a 204015.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 203117.