TK fréza s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Artiklové číslo: 203106 10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0100 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 10 mm
Délka stopky 41 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 6 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,009 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P,M,K
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje NR
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALCRN
Povlak AlCrN
Průměr břitu 10 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída f8
Uvolňovací průměr 9,8 mm
Délka břitu, řezné hrany 30 mm
Délka hlavy 30 mm
Délka ramena 35 mm
Typ frézy ISO G
Zadní úhel podbroušení 37 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 7
Počet účinných břitů (přední strana) 7
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 37 stupeň
Stoupání šroubovice 41,69 mm
Počet rohových verzí 2
Roh / hrana 1; 2
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 30,68 stupeň
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 39 mm
Užitná délka 35 mm
Celková délka 80 mm
Funkční délka 80 mm
Hmotnost 82 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění TPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce 2
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu max. 30 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203106 10
EAN / GTIN 4069515013239
Číslo výrobce 203106 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou roztečí břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultra jemným zrnem. Přesazený dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

ae max= 0,07×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty. Pro dokončovací operace doporučujeme artikly č. 204012, 204014 a 204015.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 203117.