{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00801005 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0200 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h$06 | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Délka stopky | 51 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 6 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,013 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P,M,K | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | NR | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM ALCRN | |
| Povlak | AlCrN | |
| Průměr břitu | 20 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Uvolňovací průměr | 19,8 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 60 mm | |
| Délka hlavy | 60 mm | |
| Délka ramena | 70 mm | |
| Typ frézy ISO | G | |
| Zadní úhel podbroušení | 37 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 7 | |
| Počet účinných břitů (přední strana) | 7 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 37 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 83,38 mm | |
| Počet rohových verzí | 2 | |
| Roh / hrana | 1; 2 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka; ostré hrany | |
| Šířka rohového zkosení | 0,4 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Úhel obloukového řezu max. | 30,68 stupeň | |
| Směr přistavení | Horizontální a šikmý | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 75 mm | |
| Užitná délka | 70 mm | |
| Celková délka | 126 mm | |
| Funkční délka | 126 mm | |
| Hmotnost | 498 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Strategie obrábění | TPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,4 mm | |
| Hloubka řezu max. | 60 mm |
| Katalogové číslo | 203106 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197954084 | |
| Číslo výrobce | 203106 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |