• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK fréza s děliči třísek MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Artiklové číslo: 203101 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,07×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění TPC
Délka břitu Lc 48 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 55 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15,8 mm
Celková délka L 108 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,32 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 0,078 mm
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203101 16
EAN / GTIN 4062406252564
Číslo výrobce 203101 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou roztečí břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultra jemným zrnem. Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

hmax: hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max= 0,07×D pro obrábění TPC.