{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0160 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 16 mm | |
| Longitud del mango | 48 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,011 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte | HF-M30 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM TIALN | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo | 16 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | f8 | |
| Diámetro posición libre | 15,8 mm | |
| Longitud de filo | 48 mm | |
| Longitud de cabeza | 48 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa angular | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 5 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) | 5 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 41 grados | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ancho del chaflán angular | 0,32 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de corte máximo. | 30,68 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 60 mm | |
| Longitud útil | 48 mm | |
| Longitud total | 108 mm | |
| Longitud funcional | 55 mm | |
| Peso | 258 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Anillo de color | color azul | |
| Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Factor de corrección | 2 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,32 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 48 mm |
| Número de artículo | 203101 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406252564 | |
| Número del fabricante | 203101 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |