• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK fréza s děliči třísek MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 203101 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 12 mm
Délka stopky 45 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,011 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál HF-M30
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Průměr břitu 12 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída f8
Průměr krku 11,8 mm
Délka břitu, řezné hrany 36 mm
Délka hlavy 36 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 5
Počet účinných břitů, přední strana 5
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 41 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,24 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Úhel obloukového řezu max. 30,68 stupeň
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 48 mm
Užitná délka 36 mm
Celková délka 93 mm
Funkční délka 45 mm
Hmotnost 129 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění TPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,24 mm
Hloubka řezu max. 36 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203101 12
EAN / GTIN 4062406252557
Číslo výrobce 203101 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
380
Ocel < 750 N/mm²
P
340
Ocel < 900 N/mm
P
300
Ocel < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nerovnoměrnou roztečí břitů a nerovnoměrným stoupáním šroubovice. Optimalizovaná mez pevnosti v ohybu díky použití substrátů s ultra jemným zrnem. Dělič třísek pro jejich kontrolované lámání.

Poznámka:

hmax: hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.
ae max= 0,07×D pro obrábění TPC.