• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK fréza MTC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 203082 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění MTC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 5
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Úhel šroubovice 38 stupně
Toleranční třída e8
Hloubka řezu max. L2 26 mm
Rohový rádius R 0,3 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 38 mm
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění omezené použití
Délka stopky LS 46,8 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce VHM-FRÄSER MTC/TPC TIALN HB PINKRING
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 11,6 mm
Délka hlavy L3 26 mm
Typ frézy ISO N
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 26 mm
Hmotnost 123 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 3,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203082 12
EAN / GTIN 4045197537980
Číslo výrobce 203082 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Speciální výbrus se zaoblením břitů podobným torusovým frézám a speciálním povlakem pro nejdelší životnost a vysoký výkon při obrábění. Konstrukční rozměry dlouhé dle DIN 6527.

Použití:

Pro frézování titanu a ocelí s vysokou odolností vůči teplotám. Speciálně pro použití MTC (Multi Task Cutting) u nové generace soustružnických / frézovacích center.