• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

TK hrubovací fréza HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm

Artiklové číslo: 203072 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff sim
nass min. adequado
nass max. adequado
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600100
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung métrico(a)
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung adequado
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Länge Schaft LS 42,2 mm
Öl adequado
Schaftausführung HB
Luft adequado
Schneidstoff MDI
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität M
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität K
Zerspanungsgruppe K (ferro fundido); M (aço inoxidável); P (aço)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung AlCrN
Schneidendurchmesser Dc 4 mm
Toleranz Schneidendurchmesser classe de tolerância ISO
Toleranzklasse e8
Freistellungsdurchmesser D1 0 mm
Schneidenlänge Lc 11 mm
Kopflänge L3 11 mm
Schulterlänge 11 mm
ISO-Fräsertyp H
Rückspanwinkel 3 Grad
Seitenspanwinkel 8 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 4
Drallrichtung direita
Drallwinkel 38 Grad
Drallsteigung 38 mm
Ecke / Kante 1
Eckausführung como chanfro
Eckenfasenbreite 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Teilung der Schneiden irregular
Zustellrichtung horizontal, com inclinação e vertical
Spiralwinkel-Eigenschaft irregular
Schnittstelle ponto de separação 1
Auskraglänge A 21 mm
Nutzlänge L1 11 mm
Länge gesamt L 57 mm
Funktionslänge 57 mm
Gewicht 19 g
Schneidrichtung corte à direita
Werkzeugausführung metal duro integral
Norm DIN 6527
Datenträger sem suporte de dados
Bearbeitungsverfahren Fresagem de canto; fresagem de ranhuras
Farbring verde
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart fresa de canto
Korrekturfaktor fz 2
Schnitttiefe min. 0,1 mm
Schnitttiefe max. L2 11 mm; 4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203072 4
EAN / GTIN 4062406565145
Číslo výrobce 203072 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Aço < 500 N/mm²
P
265
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Popis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej. W pełnym materiale do 1,5×D spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu. Zoptymalizowana geometria czołowa.

Zastosowanie:

  • Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie mimośrodowe.
  • Duże rowki wiórowe.
  • Lepsze odprowadzanie wiórów dzięki zoptymalizowanej geometrii czołowej.
  • Zminimalizowane zużycie dzięki stabilnym krawędziom skrawającym.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku