• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm

Prekės Nr.: 203072 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel tak
Våd, minimal nadaje się
Våd, maksimal nadaje się
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype chwyt walcowy
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600100
Holderform Standard
Holderdesign wymiar metryczny
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning nadaje się
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 42,2 mm
Olie nadaje się
Skaftudførelse HB
Luft nadaje się
Skæremateriale VHM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet M
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet K
Spåntagningsgruppe K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning AlCrN
Skærdiameter 4 mm
Tolerance for skærediameter Klasa tolerancji wg ISO
Toleranceklasse e8
Halsdiameter 0 mm
Skærlængde 11 mm
Hovedlængde 11 mm
Skulderlængde 11 mm
ISO-fræsertype H
Hældningsvinkel 3 grader
Sidehældningsvinkel 8 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning prawe
Snoet vinkel 38 grader
Hvirvelgradient 38 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign Wersja ze sfazowaniem
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene Nierówne
Tilspændingsretning Poziome, ukośne i pionowe
Spiralvinkel-egenskab nierówne
Grænseflade Miejsce rozdzielenia 1
Længde på udhæng 21 mm
Nyttelængde 11 mm
Samlet længde 57 mm
Funktionslængde 57 mm
Vægt 19 g
Skæreretning Prawotnący
Værktøjsdesign Lity węglik
Standard DIN 6527
Medie Bez nośnika danych
Bearbejdningsprocesser Frezowanie rowków; frezowanie narożników
Farvering zielony
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype frez kątowy
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, min. 0,1 mm
Skæredybde maks. 11 mm; 4 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203072 4
EAN / GTIN 4062406565145
Gamintojo numeris 203072 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
265
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
90
Ketus (G)
K
250
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning. Op til 1,5×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang. Optimeret endefladegeometri.

Anvendelse:

  • Optimeret notform, excentrisk afrunding.
  • Store spånrum.
  • Forbedret spåntransport takket være optimeret endefladegeometri.
  • Minimeret slitage på grund af stabile skærekanter.