{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02000100 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky | 20 mm | |
| Délka stopky | 49,6 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | vhodný | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | M | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | K | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | AlCrN | |
| Průměr břitu | 20 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Průměr krku | 19,7 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 41 mm | |
| Délka hlavy | 41 mm | |
| Délka ramena | 54 mm | |
| Typ frézy ISO | H | |
| Zadní úhel podbroušení | 3 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 8 stupeň | |
| Počet účinných břitů, po obvodu | 4 | |
| Počet účinných břitů, přední strana | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 38 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 38 mm | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 0,5 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 54 mm | |
| Užitná délka | 41 mm | |
| Celková délka | 104 mm | |
| Funkční délka | 104 mm | |
| Hmotnost | 373 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek; Rohové frézování | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,5 mm | |
| Hloubka řezu max. | 20 mm; 41 mm |
| Katalogové číslo | 203072 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406569518 | |
| Číslo výrobce | 203072 20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |