• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 18mm

Artiklové číslo: 202820 18
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 18 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 72 mm
Celková délka L 150 mm
Průměr hřídele DS 18 mm
Úhel šroubovice 35 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,18 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,1 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 9 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 72 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,08 mm
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01801005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 18 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,18 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202820 18
EAN / GTIN 4045197662811
Číslo výrobce 202820 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
110
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.