• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK stopková fréza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 202770 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 28 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Úhel šroubovice 42 stupně
Toleranční třída e8
Šířka rohového zkosení 0,3 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,075 mm; 0,045 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 12 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 28 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,065 mm; 0,04 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 12
Délka stopky LS 50,4 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P,K,M,N
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 60,5 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 131,4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,3 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202770 12
EAN / GTIN 4067263118695
Číslo výrobce 202770 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
230
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK stopkové frézy s extrémně atraktivní cenou pro třískové obrábění ocelí a ocelí odolných proti korozi. Zvláštní rozměry a zvláštní provedení není dostupné.
Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.