{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | TiAlN | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 3 | |
| Průměr břitu Dc | 7,7 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 9 mm | |
| Celková délka L | 58 mm | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Úhel šroubovice | 42 stupeň | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 9 mm; 7,7 mm | |
| Rohový rádius R | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 21 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00801015 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 8 mm | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Označení výrobce | GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Délka hlavy L3 | 9 mm | |
| Typ frézy ISO | N | |
| Zadní úhel podbroušení | 0 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM ALCRN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 9 mm | |
| Hmotnost | 38 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,13 mm |
| Katalogové číslo | 202402 7,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197853646 | |
| Číslo výrobce | 202402 7,7 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |