• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza TPC, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 10mm

Artiklové číslo: 202281 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Strategie obrábění TPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 41 mm
Celková délka L 95 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída h6
Šířka rohového zkosení 0,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 50 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 41 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,12×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 44,6 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser TPC, unbeschichtet
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 9,2 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Úhel obloukového řezu max. 40,54 stupně
Počet lamačů třísek 2
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Užitná délka L1 50 mm
Funkční délka 41 mm
Hmotnost 92 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 3
Hloubka řezu min. 0,4 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202281 10
EAN / GTIN 4045197773302
Číslo výrobce 202281 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
130
Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
85
PMMA Akryl
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb sendvič
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
S dvojitým rozdělovačem třísek pro dobrou tvorbu třísek.

Poznámka:

ae max = 0,12×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.