{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 3 | |
| Diámetro del filo Dc | 10 mm | |
| Longitud de filo Lc | 41 mm | |
| Longitud total L | 95 mm | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 45 grados | |
| Clase de tolerancia | h6 | |
| Ancho del chaflán angular | 0,2 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 50 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 41 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,12×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01000105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 10 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 44,6 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Fräser TPC, unbeschichtet | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso); O (otros) | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro posición libre D1 | 9,2 mm | |
| Calidad de equilibrado | G 2,5 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Ángulo de corte máximo. | 40,54 grados | |
| Número de rompevirutas | 2 | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Grupo de aplicación de herramientas | W | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h6 | |
| Longitud funcional | 41 mm | |
| Peso | 92 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Anillo de color | color amarillo | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 3 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,4 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral |
| Número de artículo | 202281 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197773302 | |
| Número del fabricante | 202281 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |