{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Zerspanungsstrategie | TPC | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 3 | |
| Schneidendurchmesser Dc | 10 mm | |
| Schneidenlänge Lc | 41 mm | |
| Länge gesamt L | 95 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 10 mm | |
| Drallwinkel | 45 Grad | |
| Toleranzklasse | h6 | |
| Eckenfasenbreite | 0,2 mm | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Auskraglänge A | 50 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| nass min. | geeignet | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 41 mm | |
| nass max. | geeignet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,12×D | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01000105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 10 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 44,6 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Fräser TPC, unbeschichtet | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle); O (sonstige) | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Freistellungsdurchmesser D1 | 9,2 mm | |
| Auswuchtgüte | G 2,5 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Schnittbogenwinkel max. | 40,54 Grad | |
| Anzahl Spanteiler | 2 | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | W | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h6 | |
| Funktionslänge | 41 mm | |
| Gewicht | 92 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 3 | |
| Schnitttiefe min. | 0,4 mm | |
| Schnitttiefe Anwendung | Besäumen |
| Artikelnummer | 202281 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197773302 | |
| Herstellernummer | 202281 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |