• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,25mm

Artiklové číslo: 201308 0,25
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
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlCrN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Průměr břitu Dc 0,25 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 0,5 mm
Celková délka L 38 mm
Průměr stopky DS 3 mm
Úhel šroubovice 30 stupně
Toleranční třída e8
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,002 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,25 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,5 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,002 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 31,37 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení ostré hrany
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in ocel < 750 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201308 0,25
EAN / GTIN 4045197861801
Číslo výrobce 201308 0,25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 201630 a 201522.