• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,7mm

Artiklové číslo: 201308 8,7
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
AlCrN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
2
Průměr břitu Dc
8,7 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
19 mm
Celková délka L
72 mm
Průměr hřídele DS
10 mm
Úhel šroubovice
30 stupně
Toleranční třída
e8
Šířka rohového zkosení
0,3 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
32 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
vhodný
Posuv na zub při lemování fz
0,08 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,05 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Formulář záznamu
Rovná upínací plocha
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
10 mm
Suché obrábění
omezené použití
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
38,21 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Fräser
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
8,5 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z
2
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
2
Posuv na zub v
ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
32 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
DIN 6527
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201308 8,7
EAN / GTIN 4045197863348
Číslo výrobce 201308 8,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 201630 a 201522.