{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 0,25 mm | |
| Beläggning | AlCrN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Spiralvinkel | 30 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 0,5 mm | |
| totallängd L | 38 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
| Skaftform | HA | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 201308 0,25 | |
| EAN/GTIN | 4045197861801 | |
| Tillverkarens nummer | 201308 0,25 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |