• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, DLC, ⌀ h10 DC: 5mm

Artiklové číslo: 201046 5
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
105 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak DLC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 1
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 25 mm
Celková délka L 75 mm
Průměr stopky DS 5 mm
Úhel šroubovice 26 stupně
Toleranční třída h10
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 32 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Plné drážky 5 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,015 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00500105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 5 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 43 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 1
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 1
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM DLC
Vorschub pro Zahn in hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 25 mm
Hmotnost 17 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201046 5
EAN / GTIN 4045197964793
Číslo výrobce 201046 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
440
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
360
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb sendvič
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velký prostor pro třísky a jejich snadné odvádění.
Speciální geometrie pro obrábění hliníku.
S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.

Použití:

Speciálně pro frézování hliníku, zapichování a frézování kontur.