• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, DLC, ⌀ h10 DC: 12mm

Artiklové číslo: 201046 12
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
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak DLC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 1
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 45 mm
Celková délka L 120 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel šroubovice 26 stupně
Toleranční třída h10
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 57 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Plné drážky 12 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 63 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Fräser
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 1
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Úhel rohového zkosení 90 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 1
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM DLC
Vorschub pro Zahn in hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 45 mm
Hmotnost 195 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201046 12
EAN / GTIN 4045197964830
Číslo výrobce 201046 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
440
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
360
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb sendvič
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velký prostor pro třísky a jejich snadné odvádění.
Speciální geometrie pro obrábění hliníku.
S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.

Použití:

Speciálně pro frézování hliníku, zapichování a frézování kontur.