Závitová rolna RS UNF NR.6-40 2A 25 x 9 mm

Artiklové číslo: 200089
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Druh závitu UNF
Závit D NR.6-40-2A
Třída tolerance závitu 2A
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 200089
EAN / GTIN 4046122299591
Číslo výrobce 200089
L-číslo L10180 99
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RS UNF NR

6
- 40 tolerance 2AVysoce výkonné válcování závitů

Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².