• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Rolleisen / RS UNF NR.6-40 Toleranz 2A 25 x 9 mm

Artikel-Nr.: 200089
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Art Gewinde UNF
Gewinde D NR.6-40-2A
Toleranzklasse Gewinde 2A
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Produktart Gewindeformer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 200089
EAN / GTIN 4046122299591
Herstellernummer 200089
L-Nummer L10180 99
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Rolleisen / RS UNF NR.6-40 Toleranz 2A

Hochleistungs-Gewinderolleisen
Schweizer Form
starre Ausführung, nitrierte Rollen

JBO-Gewinderolleisen sind geeignet für kaltverformbare Werkstoffe mit einer Mindestdehnung von ca. 8% und bis ca. 900 N/mm² Festigkeit