Rozdělovač, NT, DN 35, plast, hadice. Spona 2,0, kužel příslušenství

Artiklové číslo: 2.889-170.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2.889-170.0
EAN / GTIN 4054278256610
Číslo výrobce 2.889-170.0
L-číslo L00940 1948
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Díky ergonomickému designu je plastové potrubí DN 35 pro mokré/suché vysávání optimálně a velmi pohodlně v ruce při vysávání. Je vhodný pro použití s přísavkami Clip-2,0-přípojka, které jsou obvykle kompatibilní s přísavkami od roku výroby 2017. Na straně příslušenství je kuželový konektor, který lze použít pro připojení sací trubka nebo přísavných trysek.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 180 x 60 x 60 mm
  • přípojka na straně příslušenství: Kužel
  • přípojka to the sací hadice*: Spona 2,0
  • Hmotnost: 0,1 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,1 kg
  • Materiál: Plast
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35