• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krümmer ADV Kunststoff DN 35

Artikel-Nr.: 2.889-170.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.889-170.0
EAN / GTIN 4054278256610
Herstellernummer 2.889-170.0
L-Nummer L00940 1948
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dank seiner ergonomischen Formgebung liegt der Kunststoffkrümmer in DN 35 für Nass-/Trockensauger beim Saugen optimal und sehr angenehm in der Hand. Er eignet sich zum Einsatz mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss, die in der Regel kompatibel mit Saugern ab dem Herstellungsjahr 2017 sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 180 x 60 x 60 mm
  • Anschluss auf Zubehörseite: Konus
  • Anschluss zum Saugschlauch*: Clip 2.0
  • Gewicht: 0.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.1 kg
  • Material: Kunststoff
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 35

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb