{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HDS | |
| Typ přípojky, Výstup | hadicová přípojka | |
| Typ přípojky, Vstup | hadicová přípojka | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Spirálový tvar | |
| Materiál hadice | Ocel | |
| Celková délka | 1 m | |
| Přípojka | Výstup; Vstup | |
| Vhodné pro | Kapaliny |
| Katalogové číslo | 2.440-001.0 | |
| EAN / GTIN | 4002667033458 | |
| Číslo výrobce | 2.440-001.0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |