Kit de línea de manguera de aceite de calefacción

Número de artículo: 2.440-001.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie HDS
Tipo de conexión, Entrada Empalme de manguera
Tipo de conexión, Salida Empalme de manguera
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Acero
Longitud total 1 m
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Líquidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.440-001.0
EAN / GTIN 4002667033458
Número del fabricante 2.440-001.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Línea de manguera para el suministro de combustible de dispositivos HDS estacionarios. Contenido: 2 líneas de manguera de aceite de calefacción (DN 4, 1 m) para suministro y devolución, así como 2 accesorios de anillo de corte de acero galvanizado.

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 0,4 kg