Čistič povrchů FR 30

Artiklové číslo: 2.111-011.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.111-011.0
EAN / GTIN 4054278175911
Číslo výrobce 2.111-011.0
L-číslo L00940 2117
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Až 10krát vyšší výkon plochy než u konvenčního svazku HD. Plastové pouzdro pro nejlepší manévrovatelnost, 2násobné keramické ložisko pro dlouhou životnost, flexibilní spojovací kloub pro nejlepší ovladatelnost a integrovanou parkovací polohu. Soupravu trysek specifickou pro zařízení je nutné objednat samostatně. Max. 180 bar / 850 l /h / 60 °C.

Charakteristika:

  • připojovací závit: SNADNÉ!Zamknout
  • Průměr: 300 mm
  • hmotnost včetně balení: 2,7 kg

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku