• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Nettoyant de surface FR 30

Réf.: 2.111-011.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 2.111-011.0
EAN / GTIN 4054278175911
Réf. fabricant 2.111-011.0
Article hors catalogue L00940 2117
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Performances de surface jusqu'à 10 fois supérieures à celles du faisceau HD conventionnel. Boîtier en plastique pour une meilleure maniabilité, roulement en céramique double pour une longue durée de vie, joint de raccordement flexible pour une meilleure manipulation et position de stationnement intégrée. Le kit de buse spécifique à l'appareil doit être commandé séparément. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : EASY!Lock
  • Diamètre: 300 mm
  • poids avec emballage : 2,7 kg

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous