Popis:
S kompaktním ručním zametacím strojem KM 70/15 C Classic lze snadno a pohodlně čistit všechny vnitřní i venkovní prostory. Od plochy 100 metrů čtverečních je mnohem účinnější než koště. Díky nízké vlastní hmotnosti a malému valivému odporu kol se s ním snadno manévruje a přepravuje. Zametací válec je poháněn levým kolem, což zajišťuje spolehlivý transport zameteného materiálu do zametací nádoby. Okraje a rohy se zametají bočním kartáčem. Ten lze na povrchu sklopit, aby se snížila nežádoucí tvorba prachu. Boční kartáč je nastavitelný pro vyrovnání opotřebení. K jeho výměně není zapotřebí žádné nářadí. Zásobník lze vyjmout a vyprázdnit během okamžiku. Její přední část je tvarovaná tak, že ji lze umístit kamkoli. Skládací tlačné madlo lze nastavit podle výšky obsluhy a lze jej zcela sklopit, aby se ušetřilo místo při skladování KM 70/15 C Classic.
Charakteristika:
- Rozměry (D × Š × V): 1198 / 818 / 1003 mm
- Hlavní pohon zametacího válce: Hlavní zametací válec je poháněn transportním kolečkem.
- Hlavní pohon zametacího válce: Rovnoměrný výsledek zametání.
- Typ pohonu: Manuální
- Pracovní šířka: 480 mm
- Pracovní šířka s 1 bočním kartáčem: 700 mm
- Objednat jednotku: PCE
- Nastavitelná tlačná rukojeť: Mimořádně ergonomické.
- Nastavitelná tlačná rukojeť: Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci sklápění.
- Barva: antracit
- Nízká hmotnost: Dobrá manévrovatelnost
- Nízká hmotnost: Snadná přeprava, a to i přes schody.
- Velká nádoba na nečistoty: Snadná manipulace a vyprazdňování díky ergonomickému držadlu kontejneru.
- Velká nádoba na nečistoty: Zametací nádoba je samonosná.
- Nastavitelný boční kartáč: Zajišťuje optimální zametání okrajů a rohů.
- Nastavitelný boční kartáč: Nastavitelný tlak pro efektivní čištění různých povrchů.
- Nastavitelný boční kartáč: Možnost sklopení pro čištění povrchu, aby se snížilo víření prachu.
- Max. Plošný výkon: 2800 m²/h
- Výměna bočního kartáče bez použití nářadí: Minimální nároky na údržbu.
- Výměna bočního kartáče bez použití nářadí: Žádné odstávky stroje z důvodu servisních prací.
Výhoda:
- Nízká hmotnost
- Velká nádoba na nečistoty
- Nastavitelný boční kartáč
- Nastavitelná tlačná rukojeť
- Hlavní pohon zametacího válce
- Výměna bočního kartáče bez použití nářadí
Použití:
- Menší parkoviště a parkovací místa
- Chodníky pro pěší
- Hotel
- Výrobní prostory
- Také pro zametání na farmách, dvorech a ve stájích.