• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Ruční zametací stroj KM 70/15 C Classic

Artiklové číslo: 1.517-111.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pracovní šířka s bočními kartáči 700 mm
Teoretický plošný výkon 2 800 m2/h
Pracovní šířka bez bočních kartáčů 480 mm
Šířka 818 mm
Délka 1 198 mm
Výška 1 003 mm
Druh produktu Zametací stroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.517-111.0
EAN / GTIN 4066529107602
Číslo výrobce 1.517-111.0
L-číslo L00950 248234
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S kompaktním ručním zametacím strojem KM 70/15 C Classic lze snadno a pohodlně čistit všechny vnitřní i venkovní prostory. Od plochy 100 metrů čtverečních je mnohem účinnější než koště. Díky nízké vlastní hmotnosti a malému valivému odporu kol se s ním snadno manévruje a přepravuje. Zametací válec je poháněn levým kolem, což zajišťuje spolehlivý transport zameteného materiálu do zametací nádoby. Okraje a rohy se zametají bočním kartáčem. Ten lze na povrchu sklopit, aby se snížila nežádoucí tvorba prachu. Boční kartáč je nastavitelný pro vyrovnání opotřebení. K jeho výměně není zapotřebí žádné nářadí. Zásobník lze vyjmout a vyprázdnit během okamžiku. Její přední část je tvarovaná tak, že ji lze umístit kamkoli. Skládací tlačné madlo lze nastavit podle výšky obsluhy a lze jej zcela sklopit, aby se ušetřilo místo při skladování KM 70/15 C Classic.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 1198 / 818 / 1003 mm
  • Hlavní pohon zametacího válce: Hlavní zametací válec je poháněn transportním kolečkem.
  • Hlavní pohon zametacího válce: Rovnoměrný výsledek zametání.
  • Typ pohonu: Manuální
  • Pracovní šířka: 480 mm
  • Pracovní šířka s 1 bočním kartáčem: 700 mm
  • Objednat jednotku: PCE
  • Nastavitelná tlačná rukojeť: Mimořádně ergonomické.
  • Nastavitelná tlačná rukojeť: Prostorově úsporná parkovací poloha díky funkci sklápění.
  • Barva: antracit
  • Nízká hmotnost: Dobrá manévrovatelnost
  • Nízká hmotnost: Snadná přeprava, a to i přes schody.
  • Velká nádoba na nečistoty: Snadná manipulace a vyprazdňování díky ergonomickému držadlu kontejneru.
  • Velká nádoba na nečistoty: Zametací nádoba je samonosná.
  • Nastavitelný boční kartáč: Zajišťuje optimální zametání okrajů a rohů.
  • Nastavitelný boční kartáč: Nastavitelný tlak pro efektivní čištění různých povrchů.
  • Nastavitelný boční kartáč: Možnost sklopení pro čištění povrchu, aby se snížilo víření prachu.
  • Max. Plošný výkon: 2800 m²/h
  • Výměna bočního kartáče bez použití nářadí: Minimální nároky na údržbu.
  • Výměna bočního kartáče bez použití nářadí: Žádné odstávky stroje z důvodu servisních prací.

Výhoda:

  • Nízká hmotnost
  • Velká nádoba na nečistoty
  • Nastavitelný boční kartáč
  • Nastavitelná tlačná rukojeť
  • Hlavní pohon zametacího válce
  • Výměna bočního kartáče bez použití nářadí

Použití:

  • Menší parkoviště a parkovací místa
  • Chodníky pro pěší
  • Hotel
  • Výrobní prostory
  • Také pro zametání na farmách, dvorech a ve stájích.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku