Nástavec pro žebříkovou lištu s výškou lišty 58 mm

Artiklové číslo: 19914
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19914
EAN / GTIN 4031405199149
Číslo výrobce 019914
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Postavte se bezpečně na nerovném povrchu
  • Výškově nastavitelný, lze snadno připojit k nosníku, pokud je to nutné
  • Rozsah nastavení max. 375 mm
  • Obsahuje dva sešívací nýty

Charakteristika:

  • Šířka: 100 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka: 559 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast, pozinkovaná ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Rozsah nastavení: 375 mm