Side-rail extension for rectangular tube side-rails for depth of side-rail 58 mm

Nr art.: 19914
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19914
EAN / GTIN 4031405199149
Numer producenta 019914
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Pewna stabilność na nierównym podłożu
  • Regulacja wysokości, w razie potrzeby można go łatwo przymocować do uchwytu
  • Zakres regulacji maks. 375 mm
  • w tym dwa nity

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 100mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość: 559 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne, stal ocynkowana
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Zakres regulacji: 375 mm