Přepravní kolečko pro žebřík ø 125 mm

Artiklové číslo: 19810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ válečků Pevné kolečko
Počet roliček 2
Způsob upevnění šroubované
Druh produktu Role
Průměr vnějšího kola/válce 125 mm
Šířka kola/válečku 85 mm
Materiál kola/válečku plast
Barva pneumatik šedá
Materiál ráfek ocelový plech
Rozsah použití Žebřík
Obsah sady 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19810
EAN / GTIN 4031405198104
Číslo výrobce 019810
L-číslo L90110 203
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro dolní konec vodiče. Po zavření lze žebřík se stupni pohodlně pohybovat pomocí zvedacích válců Ø 125 mm
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 85 mm
  • Délka: 125 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Galvanizovaná ocel, plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 125 mm