{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 10 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | HSS Co 8 | |
| Norma | DIN 844 | |
| Profil frézování | HR | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | js12 | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,15×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Délka břitu Lc | 45 mm | |
| Celková délka L | 95 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Šířka rohové fazetky při 45° | 0,18 mm | |
| Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 192930 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197108890 | |
| Číslo výrobce | 192930 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |