{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01001005 | |
| Aufnahmeform | Form B | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0100 mm | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft | 10 mm | |
| Länge Schaft | 40 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-CO8 TIALN | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser | 10 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse | js12 | |
| Schneidenlänge | 45 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Eckfräser | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 4 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Anzahl Eckausführung | 1 | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenbreite | 0,18 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Teilung der Schneiden | gleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 55 mm | |
| Nutzlänge | 45 mm | |
| Länge gesamt | 95 mm | |
| Gewicht | 160 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 844 | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,18 mm | |
| Schnitttiefe max. | 10 mm; 45 mm |
| Artikelnummer | 192930 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197108890 | |
| Herstellernummer | 192930 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |