• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de desbaste HSS-Co8 10 mm

Número de artículo: 192930 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
143 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: js12
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal js12
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,15×D en contorneado
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 45 mm
Longitud total L 95 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,18 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192930 10
EAN / GTIN 4045197108890

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Aluminio > 10 % Si
N
101
Acero < 500 N/mm²
P
78
Acero < 750 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
CuZn
N
92
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de labio fino, destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Alternativa económica.