Digitální tříbodový vnitřní mikrometr v sadě 50 - 100 mm

Artiklové číslo: 1924580
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 1924580
EAN / GTIN 4029713050108
Číslo výrobce 1924580
L-číslo L40510 2333
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Pro průchozí otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami z tvrdokovu
  • Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor

Popis:

DIGI-MET 3bodové vnitřní měřicí pistole v sadě, 50-100 mm, pro průchozí otvory, od měřicího rozsahu 12 mm pro měření až do dna otvoru, měřicí kolíky z tvrdokovu od měřicího rozsahu 12 mm, digitální číselník doporučený jako zobrazovací zařízení, dodávka v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 50–100

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku