Alésomètre digital à 3 touches à poignée, en jeu, avec bague étalon, capacité 50 - 100 mm

Réf.: 1924580
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1924580
EAN / GTIN 4029713050108
Réf. fabricant 1924580
Article hors catalogue L40510 2333
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Pour trous traversants
  • De la plage de mesure 12 mm pour trous débouchants et borgnes
  • De la plage de mesure 12 mm avec surfaces de mesure à pointe carbure
  • Indicateur numérique recommandé comme dispositif d'affichage

Description:

Pistolets de mesure interne à 3 points DIGI-MET en set, 50-100 mm, pour trous débouchants, à partir de la plage de mesure de 12 mm pour les mesures jusqu'au fond du trou, tiges de mesure en carbure à partir de la plage de mesure de 12 mm, comparateur numérique recommandé comme dispositif d'affichage, livraison en coffret plastique.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 50 - 100

Norme:

Factory standard